• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SVANL 1616K-12FS Screw Lock Holders for Negative, 35° Inserts with a Wedge for High Rigidity in Profiling Applications

Réf.: 3692794
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3692794
EAN / GTIN 7291075214338
Réf. fabricant 3692794
Article hors catalogue L23990 1395

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 25.4 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.2 mm
  • Longueur tête (LH) 25.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.14 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VN.. 12T..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm