• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PSSNL 3232P-19 45° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Réf.: 3690881
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3690881
EAN / GTIN 7291075098105
Réf. fabricant 3690881
Article hors catalogue L23990 1313

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 157.5 mm, Longueur tête (LH) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 157.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 40 mm
  • Longueur tête (LH) 42 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1906
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm