• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

A-PDUNR 24-4 Barres d'alésage à levier pour plaquettes losangiques négatives de 55

Réf.: 3606789
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606789
EAN / GTIN 7291075353181
Réf. fabricant 3606789
Article hors catalogue L23990 1018

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 47″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″ ,Hauteur attachement (H) 34″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.06″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DNMG 432-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 47″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 2.244″
  • Hauteur attachement (H): 34″