C6 SVJCR-45065-16 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes rhombiques à 35° avec 7° de dépouille et attachements CAMFIX interchangeables

Réf.: 3606640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606640
EAN / GTIN 7291075201680
Réf. fabricant 3606640
Article hors catalogue L24230 46

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 1604
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Produits adaptés

De la même série "CAMFIX" Afficher tout