• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DSKNR 2525M-12 Porte-outil avec angle d'attaque à 75°, pour le dressage de face, bridage R-Clamp, pour plaquettes ISO négatives SNMG

Réf.: 3606608
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606608
EAN / GTIN 7291075195323
Réf. fabricant 3606608
Article hors catalogue L23990 966

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 31 mm, Longueur hors tout (OAL) 153.05 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 31 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 153.05 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -4 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm