• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PQSNL 2525M-12 Porte-outils avec angle d'attaque à 45° et serrage par levier pour plaquettes négatives carrées, avec 4 pointes à 80°

Réf.: 3606595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606595
EAN / GTIN 7291075062922
Réf. fabricant 3606595
Article hors catalogue L23990 939

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QNMG 1204
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -4.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -5.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes