• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CSSPR 1616H-12 Porte-outils avec angle d'attaque à 45°, serrage par bride pour plaquettes carrées positives, dépouille 11°. Pour chariotage et dressage de face

Réf.: 3606501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606501
EAN / GTIN 7291075042702
Réf. fabricant 3606501
Article hors catalogue L23990 794

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 26 mm, Longueur hors tout (OAL) 108.3 mm, Longueur dépassement (LPR) 44.3 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMR 1203
  • Longueur hors tout (OAL) 108.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 44.3 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm