• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C5 SCLCL 35060-09-JHP Screw Clamp Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying Positive 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3603672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603672
EAN / GTIN 7291075346657
Réf. fabricant 3603672
Article hors catalogue L24230 11

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 55 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CC.. 09T3
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CAMFIX" Afficher tout