MVVNN 12-3 Porte-outils neutre avec angle d'attaque à 72.5° et serrage mixte par pion et bride, pour plaquettes négatives à 35°

Réf.: 3603596
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603596
EAN / GTIN 7291075061888
Réf. fabricant 3603596
Article hors catalogue L23990 2041

Description

Description:

  • Outils de tournage indexable
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5″
  • Longueur tête (LH): 1.89″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.38″
  • Longueur tête (LH): 1.89″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): VNMG 33
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -4.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″