• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

C4 SDNCN-00060-13-SL-JHP Screw Clamp Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying Positive 55° Rhombic Inserts

Réf.: 3603572
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603572
EAN / GTIN 7291075346725
Réf. fabricant 3603572
Article hors catalogue L23990 727

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CAMFIX" Afficher tout