• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PSSNL 12-3 45° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Réf.: 3603457
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603457
EAN / GTIN 7291075254914
Réf. fabricant 3603457
Article hors catalogue L23990 1032

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 4-3/4″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SNMG 33
  • Longueur hors tout (OAL): 4-3/4″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -5.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -5.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″