• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SDJCL 2020K-13-SL Screw Lock Tools Carrying 55° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle for High Rigidity in Profiling Applications

Réf.: 3603398
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603398
EAN / GTIN 7291075323023
Réf. fabricant 3603398
Article hors catalogue L23990 699

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm