C6 PCLNL-45065-12X-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying CNMX or CNMG Inserts

Réf.: 3603170
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603170
EAN / GTIN 7291075300963
Réf. fabricant 3603170
Article hors catalogue L23990 1540

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 54 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CAMFIX" Afficher tout