• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

SCLCR-09-PAD Screw Lock Adapter Carrying 80° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle

Réf.: 3602946
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602946
EAN / GTIN 7291075304275
Réf. fabricant 3602946
Article hors catalogue L23990 661

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 42 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCGT/CCMT 09T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout