• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DSBNL 2525M-15 Porte-outils avec angle d'attaque à 75°, pour le chariotage, à bridage R-Clamp, pour plaquettes ISO négatives SNMG

Réf.: 3602782
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602782
EAN / GTIN 7291075195255
Réf. fabricant 3602782
Article hors catalogue L23990 1453

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1506
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -7.4 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -4.3 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes