• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCLNL 16-5 R-Clamp Tools with 95° Lead Angle Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3602756
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602756
EAN / GTIN 7291075192469
Réf. fabricant 3602756
Article hors catalogue L23990 1213

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1.42″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1-1/4″
  • Longueur tête (LH): 1.42″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 5/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CN..54
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″