• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DDJNR 2525M-11 Porte-outils avec angle d'attaque à 93°, à bridage R-Clamp, pour plaquettes ISO négatives DNMG

Réf.: 3602561
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602561
EAN / GTIN 7291075192599
Réf. fabricant 3602561
Article hors catalogue L23990 2010

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNMG 1104
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm