• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

C6 MCLNL-45065-19 Porte-outils avec angle d'attaque à 95° pour plaquettes négatives à 80°, avec attachement CAMFIX polygonal conique interchangeable

Réf.: 3602435
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602435
EAN / GTIN 7291075201758
Réf. fabricant 3602435
Article hors catalogue L24230 58

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNM.-19...
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CAMFIX" Afficher tout