• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

E-STLPL 8-2 HEAD Têtes d'alésage interchangeables à serrage par vis pour plaquettes triangulaires à dépouille positive de 11°, montées sur barres en carbure

Réf.: 3602245
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602245
EAN / GTIN 7291075178296
Réf. fabricant 3602245
Article hors catalogue L23990 956

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.547″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.23″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.29″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.547″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 4 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 0.98″
  • Hauteur attachement (H): 0.23″