• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S-SDUCR 6-2 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3601972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601972
EAN / GTIN 7291075093209
Réf. fabricant 3601972
Article hors catalogue L23990 1497

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.562″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″ ,Hauteur attachement (H) 0.33″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.35″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.562″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -9 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 0.882″
  • Hauteur attachement (H): 0.33″