S-SUXCR 16-10 CM Screw Lock Boring Bars Carrying Four Different 7° Clearance Geometries

Réf.: 3601777
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601777
EAN / GTIN 7291075103014
Réf. fabricant 3601777
Article hors catalogue L23990 1052

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.26″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″ ,Hauteur attachement (H) 0.91″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.64″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.26″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -4 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 2″
  • Hauteur attachement (H): 0.91″

Produits adaptés

De la même série "CHAMTURN" Afficher tout