QC95MT 100504-SM IC830 Plaquettes carrées positives avec 4 pointes à 80° pour les applications de finition (inclues dans le système multifonctions CHAMELEON)

Réf.: 3314625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3314625
EAN / GTIN 7291075102932
Réf. fabricant 3314625
Article hors catalogue L23950 3006

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SM, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.65 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SM
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 10.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.65 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.08 mm/rev

Produits adaptés

De la même série "CHAMTURN" Afficher tout