S-SUXCL 16-10 CM Screw Lock Boring Bars Carrying Four Different 7° Clearance Geometries

Réf.: 3601778
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601778
EAN / GTIN 7291075103021
Réf. fabricant 3601778
Article hors catalogue L23990 1066

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.26″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″ ,Hauteur attachement (H) 0.91″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.64″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.26″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -4 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 2″
  • Hauteur attachement (H): 0.91″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMTURN" Afficher tout