A10J SXFOL-06 Boring Bars with Coolant Holes Carrying XOMT Inserts

Réf.: 3601280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601280
    EAN / GTIN 7291075037807
    Réf. fabricant 3601280
    Article hors catalogue L23990 445

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Hauteur attachement (H) 4.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 4.9 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-DT
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 1.8 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 28.5 mm
    • Hauteur attachement (H) 4.7 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes