• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XOMT 060204-DT IC250 Plaquettes pour perçage, alésage et fraisage, avec brise-copeaux.

Réf.: 5502883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DRDRILLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5502883
EAN / GTIN 7291075083316
Réf. fabricant 5502883
Article hors catalogue L24160 42

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm