XOMT 060204-DT IC28 Plaquettes pour perçage, alésage et fraisage, avec brise-copeaux.

Réf.: 5503059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DRDRILLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5503059
EAN / GTIN 7291075083347
Réf. fabricant 5503059
Article hors catalogue L24160 17

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop