A10J SXFOR-06 Boring Bars with Coolant Holes Carrying XOMT Inserts

Réf.: 3601267
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601267
EAN / GTIN 7291075037784
Réf. fabricant 3601267
Article hors catalogue L23990 443

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Hauteur attachement (H) 4.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.9 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 1.8 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 28.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 4.7 mm