A06J Barres d'alésage SXFOR-2 avec trous d'arrosage utilisant des plaquettes XOMT

Réf.: 3601269
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601269
    EAN / GTIN 7291075088809
    Réf. fabricant 3601269
    Article hors catalogue L23990 1339

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.395″ ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.19″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-DT
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.395″
    • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): 1.8 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1-1/8″

    Produits adaptés

    Plaquettes