• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S40U PTFNR-22 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative Triangular Inserts

Réf.: 3601117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601117
EAN / GTIN 7291075064452
Réf. fabricant 3601117
Article hors catalogue L23990 380

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TNMG 220408-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 350 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -10 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 62 mm
  • Hauteur attachement (H) 36 mm