• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S10K STFCR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 7° Clearance Triangular Inserts

Réf.: 3600992
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600992
EAN / GTIN 7291075065169
Réf. fabricant 3600992
Article hors catalogue L23990 546

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Hauteur attachement (H) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 29 mm
  • Hauteur attachement (H) 9 mm