• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SSBCL 1616H-09 75° Lead Angle Screw Lock Tools Carrying Square Inserts with 7° Clearance Angle

Réf.: 3600959
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600959
EAN / GTIN 7291075074246
Réf. fabricant 3600959
Article hors catalogue L23990 1288

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Longueur tête (LH) 15 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SC.. 09T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm