• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S10L SDUCL-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3600910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600910
EAN / GTIN 7291075064896
Réf. fabricant 3600910
Article hors catalogue L23990 447

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Hauteur attachement (H) 9.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -3 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -9 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 18 mm
  • Hauteur attachement (H) 9.2 mm