S20R SCLCL-09 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 3600842
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600842
EAN / GTIN 7291075064506
Réf. fabricant 3600842
Article hors catalogue L23990 393

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -4 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 50 mm
  • Hauteur attachement (H) 18 mm