• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PWLNL 2020K-08 Lever Lock External Turning Tools Carrying 80° Negative Trigon Inserts

Réf.: 3600798
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600798
EAN / GTIN 7291075063127
Réf. fabricant 3600798
Article hors catalogue L23990 1791

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WN..0804
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm