• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PSKNL 2525M-12 75° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying ISO Negative Square Inserts for Face Turning

Réf.: 3600706
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600706
EAN / GTIN 7291075062977
Réf. fabricant 3600706
Article hors catalogue L23990 815

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 23.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 153.06 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 23.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 153.06 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm