• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle coulissante à échelons en 2 parties GFK/Alu avec traverse standard 2x12 échelons

Réf.: 35512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35512
EAN / GTIN 4031405355125
Réf. fabricant 035512
Article hors catalogue L90110 636

Description

Description:

  • Échelle coulissante en GRP/aluminium
  • Barres en profilés tubulaires rectangulaires renforcés de fibres de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • Barreaux carrés rainurés double face 30 x 30 mm en aluminium
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage facile de la hauteur d'un échelon à l'autre
  • À partir de la taille 2 x 14 échelons: Réglage pratique de la hauteur d'échelon en échelon au moyen d'un tire-câble avec crochets d'impact automatiques
  • Échelle supérieure de la taille 2 x 12 avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
  • Échelles jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Testé jusqu'à 1000 V selon DIN en 61478:2002 section 6.5.1 et A1:2004 catégorie 1
  • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 7200 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 6100 mm
  • Longueur rétractée : 3600 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : GRP/alu
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x12 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange