Unité de galets complète pour échelles coulissantes / à corde

Réf.: 19772
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19772
EAN / GTIN 4031405197725
Réf. fabricant 019772

Description

Description:

  • 1 jeu = 2 x rouleaux muraux, 1 x axe de rouleau

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Longueur : 322 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Diamètre du rouleau : 100 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier