Arceau de faîtage

Réf.: 11179
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 11179
Copier
EAN / GTIN 4031405111790
Copier
Réf. fabricant 011179
Copier
Article hors catalogue L90110 930
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles d'atterrissage avec barreaux de 30 x 30 mm
  • Pour des réparations rapides au toit et à la cheminée
  • Le support de faîtage est monté sur les barreaux des échelles d'atterrissage. Avec les roulettes, l'échelle peut être facilement roulée jusqu'à la crête, retournée et solidement accrochée
  • Fabriqué en aluminium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 460 mm
  • Longueur : 805 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm