IHP 265 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3445799
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3445799
    EAN / GTIN 7291075488319
    Réf. fabricant 3445799
    Article hors catalogue L24050 2711

    Description

    Description:

    • Têtes amovibles de forets
    • Diamètre coupant (DC): 26.5 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC): 26.0
    • Angle pointe (SIG): 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC): 26.5 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF): 11.03 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC): 26.0
    • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
    • Point Length (PL): 4.04 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout