DCN 260-130-32R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3203111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203111
EAN / GTIN 7291075243192
Réf. fabricant 3203111
Article hors catalogue L24040 700

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 26 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 26.0, Longueur hors tout (OAL) 231 mm, Longueur utile (LU) 133.95 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 26 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 26 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 166.27 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 26.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 260
  • Longueur hors tout (OAL) 231 mm
  • Point Length (PL) 3.95 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 171 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 133.95 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout