DCN 260-039-31.75R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3203115
    EAN / GTIN 7291075279931
    Réf. fabricant 3203115
    Article hors catalogue L24040 167

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.024″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 26.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.52″ ,Longueur utile (LU) 1.73″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1.024″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.059″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.024″
    • Equivalent décimal: 1.024″
    • Diamètre collerette (DF): 1.653″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.974″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 26.0
    • Groupe de longueurs: 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 260
    • Longueur hors tout (OAL): 5.52″
    • Point Length (PL): 0.186″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.16″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 1.73″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout