Description:
Avec le disque à lamelles PREMIUM X-LOCK, le changement de meule s'effectue en un seul clic et en un tour de main. Cela est dû à un nouveau système de fixation qui rend le montage des outils encore plus simple et plus sûr. Parallèlement, ce disque à lamelles offre un taux d'enlèvement exceptionnel et une très bonne durée de vie, ce qui en fait un outil polyvalent parfait pour les opérateurs ambitieux.
Caractéristique(s):
- Form: 28N FLAP DISC
- Spécification : ZA 60 Q- B
- Dimension (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diamètre: 115 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Nouveau système de serrage X-LOCK pour un changement de meule ultrarapide et une manipulation simple
- Montage sûr grâce au clic perceptible lors du montage
- Agressivité et longévité optimales
- Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
- Grosseur de grain 80 pour la finition