• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cutt-off wheels X-LOCK 125x1,0x22,23 mm straight A60Q PREMIUM steel/inox

Réf.: 34411630
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Série Système X-LOCK
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34411630
EAN / GTIN 9003173013403
Réf. fabricant 34411630
Article hors catalogue L50140 1957

Description

Description:

Avec le disque à tronçonner PREMIUM X-LOCK pour meuleuse d'angle, le changement de meule s'effectue en un tour de main. Cet outil a été spécialement conçu pour les meuleuses d'angle équipées du système de fixation X-LOCK et est parfait pour le tronçonnage des feuilles d'acier, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins en Acier et en Acier inoxydable. Elle est conçue pour durer longtemps tout en offrant d'excellents résultats de coupe.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A 60 Q- BFP
  • Dimension (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 1 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Tyrolit intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles
  • Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale
  • Aucune pièce détachée

Utilisation:

  • Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins