Description:
Avec le disque à tronçonner PREMIUM X-LOCK pour meuleuse d'angle, le changement de meule s'effectue en un tour de main. Cet outil a été spécialement conçu pour les meuleuses d'angle équipées du système de fixation X-LOCK et est parfait pour le tronçonnage des feuilles d'acier, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins en Acier et en Acier inoxydable. Elle est conçue pour durer longtemps tout en offrant d'excellents résultats de coupe.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A 60 Q- BFP
- Dimension (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 1 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Tyrolit intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles
- Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale
- Aucune pièce détachée
Utilisation:
- Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
- Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins