• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM TS-A-L100-C25-T15-CH Attachements cylindriques pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3439340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3439340
EAN / GTIN 7291075486285
Réf. fabricant 3439340
Article hors catalogue L24070 444

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 23.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout