• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 EALD125-3MMT21-15JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505. Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3431341
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3431341
EAN / GTIN 7291075489262
Réf. fabricant 3431341
Article hors catalogue L23980 3142

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 14 mm
  • Overall Length (OAL): 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 30 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T21
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 31.75 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 14 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 24 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 39.9 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 13 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout