MM S-A-H10.5-ER25-T12 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Réf.: 3106249
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106249
    EAN / GTIN 7291075193213
    Réf. fabricant 3106249
    Article hors catalogue L24070 126

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12, Longueur fonctionnelle (LF) 19.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm, Taille du corps (SS) ER25

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 18.3 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 10.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12
    • Longueur fonctionnelle (LF) 19.6 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm
    • Taille du corps (SS) ER25

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout