• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H690 WNMU 0403PNR-MM IC5600 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Réf.: 3428882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3428882
EAN / GTIN 7291075456554
Réf. fabricant 3428882
Article hors catalogue L23910 539

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Longueur plaquette (INSL) 4.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 4.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 4.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.16 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

Produits adaptés

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout