F3P 163-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3426950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3426950
EAN / GTIN 7291075461060
Réf. fabricant 3426950
Article hors catalogue L24050 1905

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 16.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16, Angle pointe (SIG) 127 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 7.23 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 16.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.64 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16
  • Angle pointe (SIG) 127 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 7.23 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout