D3N 220-066-25A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3335705
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335705
EAN / GTIN 7291075391978
Réf. fabricant 3335705
Article hors catalogue L24040 757

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22, Longueur hors tout (OAL) 167.62 mm, Longueur utile (LU) 70.69 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 22.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 106.93 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 220
  • Longueur hors tout (OAL) 167.62 mm
  • Point Length (PL) 4.69 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 111.62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 70.69 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout